TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 6,75mm

Č. pol.: 202262 6,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6,75 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 10 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Tvar stopky HB
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202262 6,75
EAN/GTIN 4045197864147
Číslo výrobcu 202262 6,75

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
170
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
100
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stopka v súlade s DIN 6535 HB.
Ušetrite si náklady na prebrusovanie:
Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 6,75mm

TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 6,75mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
20,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
26,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním
26,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
793 kus/y s okamžitým dodaním
20,02 €
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorné chladenie nie nie nie nie
Tvar stopky HB HB HB HB
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň 30 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ e8 e8 e8 e8
Počet zubov Z 3 3 3 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka