TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 16mm

Č. pol.: 202262 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 18 mm
Celková dĺžka L 65 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Tvar stopky HB
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,13 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202262 16
EAN/GTIN 4045197864246
Číslo výrobcu 202262 16

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
170
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
100
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stopka v súlade s DIN 6535 HB.
Ušetrite si náklady na prebrusovanie:
Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 16mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
68,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
81,33 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
98,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
96,30 €
Farebný krúžok bez bez bez zelená
Vnútorné chladenie nie nie nie nie
Norma Výrobná norma Výrobná norma DIN 6527 Výrobná norma
Stopka HB s h6 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6
Dĺžka britov Lc 18 mm 18 mm 22 mm 18 mm
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
⌀ stopky Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka