{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202260 16 | |
EAN/GTIN | 4045197863911 | |
Číslo výrobcu | 202260 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK mini fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
81,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
68,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
98,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
96,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 6527 | Výrobná norma |
Stopka | HB s h6 | HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka britov Lc | 18 mm | 18 mm | 22 mm | 18 mm |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |