{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,05 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Faktor korekcie pre vc | 1,25 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201920 8 | |
EAN/GTIN | 4045197114921 | |
Číslo výrobcu | 201920 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK mini fréza, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
37,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
39,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | 8 mm |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | 0,045 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |