{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,03 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Faktor korekcie pre vc | 1,25 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201920 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197114808 | |
Číslo výrobcu | 201920 2,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK mini fréza 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
546 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dĺžka britov Lc | 5 | 5 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,011 | 0,012 |
Počet zubov Z | 3 | 3 |