{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 1,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Tvar hriadeľa | HA | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,02 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Korekčný faktor pre vC. | 1,25 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 201920 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197645852 | |
Číslo výrobcu | 201920 1,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK mini fréza, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
18,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
18,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | Valcová stopka s h6 | Valcová stopka s h6 | Valcová stopka s h6 | Valcová stopka s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |