{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Tvar hriadeľa | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,05 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korekčný faktor pre vC. | 1,25 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 201920 9 | |
EAN/GTIN | 4045197114945 | |
Číslo výrobcu | 201920 9 |