{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Tvar hriadeľa | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,04 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korekčný faktor pre vC. | 1,25 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 201920 5 | |
EAN/GTIN | 4045197114853 | |
Číslo výrobcu | 201920 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK mini fréza, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním
27,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
96,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
898 kus/y s okamžitým dodaním
18,51 €
4,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
18,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezanie -⌀ DC. | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Dĺžka rezu Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | d11 | e8 | e8 | e8 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,04 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,04 mm |