{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 7,75 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Tvar hriadeľa | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,04 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Korekčný faktor pre vC. | 1,25 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 201920 7,75 | |
EAN/GTIN | 4045197114914 | |
Číslo výrobcu | 201920 7,75 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK mini fréza, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7,75mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
37,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
24,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
30,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
26,31 €
11,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Tvar hriadeľa | HB | HB | HB | HB |
Rezanie -⌀ DC. | 7,75 mm | 7,75 mm | 7,75 mm | 7,75 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |