{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 48 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191380 9 | |
EAN/GTIN | 4045197102393 | |
Číslo výrobcu | 191380 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
34,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
41,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
36,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Norma | Výrobná norma | DIN 844 B | Výrobná norma | DIN 844 B |
⌀ rezných hrán DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Typ | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 4 |