Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,5mm

Č. pol.: 191380 2,5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 2,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 5 mm
Celková dĺžka L 36 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,003 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191380 2,5
EAN/GTIN 4045197102225
Číslo výrobcu 191380 2,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
Hliník > 10 % si
N
110
Oceľ < 500 N/mm²
P
83
Oceľ < 750 N/mm²
P
64
Oceľ < 900 N/mm²
P
64
Oceľ < 1100 N/mm²
P
37
Oceľ < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Excentrické podbrúsenie. Stopka podobná DIN 1835 B s toleranciou stopky h6. Univerzálna geometria rezných hrán. Môžu sa používať v upínacích tŕňoch a klieštinových skľučovadlách ako drážkovacie a stopkové frézy. Vysoký rezný výkon, mimoriadne priaznivá cena. Na frézovanie vrtaných drážok.
Pre najvyššie nároky na výkon trieskového obrábania.

Poznámka:

Ušetrite si náklady na dobrusovanie: Používanie mini frézy až na hranicu opotrebenia a následné zahodenie je lacnejšie, ako jej dobrusovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 2,5mm

Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
19,21 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
451 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
17,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
8,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
9,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
22,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
12,95 €
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku TiAlN TiAlN bez povlaku bez povlaku TiAlN bez povlaku
Farebný krúžok bez bez bez bez bez bez bez bez
Stopka HB s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 HB s h6 HB s h6 HB s h6 DIN 1835 B s h6
Typ N N N N N N N N
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm
Počet zubov Z 3 3 3 3 3 3 3 4
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka