{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191380 4 | |
EAN/GTIN | 4045197102270 | |
Číslo výrobcu | 191380 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
19,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
41,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
22,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním
24,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
45,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 38 mm | 55 mm | 63 mm | 42 mm | 55 mm | 55 mm |
Norma | Výrobná norma | DIN 844 B | DIN 844 B | Výrobná norma | DIN 844 B | DIN 844 |
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 - 40 Stupeň | 30 Stupeň |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |