{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 4 mm | |
Celková dĺžka L | 35 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191380 2 | |
EAN/GTIN | 4045197102218 | |
Číslo výrobcu | 191380 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
19,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
22,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |