Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Č. pol.: 191380 12
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 16 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191380 12
EAN/GTIN 4045197102423
Číslo výrobcu 191380 12

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
Hliník > 10 % si
N
110
Oceľ < 500 N/mm²
P
83
Oceľ < 750 N/mm²
P
64
Oceľ < 900 N/mm²
P
64
Oceľ < 1100 N/mm²
P
37
Oceľ < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Excentrické podbrúsenie. Stopka podobná DIN 1835 B s toleranciou stopky h6. Univerzálna geometria rezných hrán. Môžu sa používať v upínacích tŕňoch a klieštinových skľučovadlách ako drážkovacie a stopkové frézy. Vysoký rezný výkon, mimoriadne priaznivá cena. Na frézovanie vrtaných drážok.
Pre najvyššie nároky na výkon trieskového obrábania.

Poznámka:

Ušetrite si náklady na dobrusovanie: Používanie mini frézy až na hranicu opotrebenia a následné zahodenie je lacnejšie, ako jej dobrusovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 12mm

Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
39,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
34,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
78,21 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
17,30 €
Celková dĺžka L 58 mm 110 mm 110 mm 58 mm
Stopka HB s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 HB s h6
⌀ rezných hrán DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tolerancia menovitého ⌀ e8 e8 e8 e8
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm 0,024 mm 0,024 mm 0,04 mm
Počet zubov Z 3 3 3 3
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka