{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191360 12 | |
EAN/GTIN | 4045197102171 | |
Číslo výrobcu | 191360 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mini fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
17,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
34,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
78,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
39,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 58 mm | 110 mm | 110 mm | 58 mm |
Stopka | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,04 mm |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |