{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 39 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191360 5 | |
EAN/GTIN | 4045197102096 | |
Číslo výrobcu | 191360 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
8,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
19,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
9,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
22,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
45,76 €
30,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | HB s h6 | HB s h6 | HB s h6 | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |