{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191420 9 | |
EAN/GTIN | 4045197102720 | |
Číslo výrobcu | 191420 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini fréza HSS-PM 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
36,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
41,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
34,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 | 30 - 40 |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |