{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 48 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191420 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197102676 | |
Číslo výrobcu | 191420 6,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mini fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
29,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
26,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 48 mm | 42 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | 10 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,011 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |