{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191260 4 | |
EAN/GTIN | 4045197101266 | |
Číslo výrobcu | 191260 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
17,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
20,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
25,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
421 kus/y s okamžitým dodaním
12,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
446 kus/y s okamžitým dodaním
15,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Celková dĺžka L | 55 mm | 55 mm | 63 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Typ | N | N | N | W | N | N |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |