{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 - 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191500 4 | |
EAN/GTIN | 4045197102799 | |
Číslo výrobcu | 191500 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková fréza HSS-Co8 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
481 kus/y s okamžitým dodaním
12,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním
17,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním
20,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
25,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
494 kus/y s okamžitým dodaním
15,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | žltá | bez |
⌀ rezných hrán DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dĺžka britov Lc | 11 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 30 - 40 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30 - 40 |