{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 - 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197102775 | |
Číslo výrobcu | 191500 3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
505 kus/y s okamžitým dodaním
12,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
353 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
510 kus/y s okamžitým dodaním
17,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
20,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
25,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním
15,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Uhol sklonu zubov | 30 - 40 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 42 Stupeň | 30 - 40 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Počet zubov Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |