Stopková fréza HSS-Co8 3

Č. pol.: 191590 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
627 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ k10 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: k10
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 3 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál HSS Co 8
    Norma DIN 844 B
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ k10
    Počet zubov Z 4
    Uhol sklonu zubov 30 - 40 Stupeň
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Stopka DIN 1835 B s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka britov Lc 8 mm
    Celková dĺžka L 52 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,005 mm
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 191590 3
    EAN/GTIN 4045197103642
    Číslo výrobcu 191590 3

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    120
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    78
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    55
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    14
    GG(G)
    K
    46
    CuZn
    N
    92
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Fréza s viacerými reznými hranami. Excentrické podbrúsenie.
    Cenovo prijateľná alternatíva.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka