{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 15 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 - 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191590 15 | |
EAN/GTIN | 4045197103703 | |
Číslo výrobcu | 191590 15 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková fréza HSS-Co8 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
40,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
39,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
45,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
50,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
39,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
79,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | žltá | bez | bez |
⌀ rezných hrán DC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Uhol sklonu zubov | 30 - 40 | 30 | 30 | 42 | 30 - 40 | 25 |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | k10 | js12 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |