{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191260 16 | |
EAN/GTIN | 4045197101433 | |
Číslo výrobcu | 191260 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
45,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
37,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
373 kus/y s okamžitým dodaním
46,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
688 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
914 kus/y s okamžitým dodaním
40,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
95,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | žltá | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |