{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191260 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101310 | |
Číslo výrobcu | 191260 6,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
22,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
19,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
17,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 - 40 Stupeň |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,014 mm |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 4 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |