{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 51 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191260 2 | |
EAN/GTIN | 4045197101228 | |
Číslo výrobcu | 191260 2 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
17,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
8,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
19,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
9,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
22,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním
12,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | HB s h6 | HB s h6 | HB s h6 | HB s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 - 40 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |