{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 69 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191260 8 | |
EAN/GTIN | 4045197101334 | |
Číslo výrobcu | 191260 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
539 kus/y s okamžitým dodaním
22,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním
19,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
29,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
541 kus/y s okamžitým dodaním
17,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
552 kus/y s okamžitým dodaním
19,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 42 Stupeň | 30 - 40 Stupeň | 30 - 40 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |