{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 6,3 mm | |
Povrchová úprava | AlTiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M3 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 1,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150393 6,3 | |
EAN/GTIN | 4062406277130 | |
Číslo výrobcu | 150393 6,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° 6,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
17,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Farebný krúžok | modrá | zelená | bez | zelená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Výrobná norma | DIN 335 C |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |