Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° 10

Č. pol.: 150393 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS E
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 10 mm
Povrchová úprava AlTiCN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 2,5 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok modrá
⌀ predvŕtania 2,5 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150393 10
EAN/GTIN 4062406277161
Číslo výrobcu 150393 10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
53
Alu (krátke rezanie)
N
40
Hliník > 10 % si
N
35
Oceľ < 500 N/mm²
P
55
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
Oceľ < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky záhlbníky s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.
Špeciálna geometria s rovnakou roztečou a koordinovanou prípravou reznej hrany.
Novo vyvinutý povlak AlTiCN, najmä na nehrdzavejúce ocele.
Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.

Použitie:

Presný záhlbník na výrobu presných, okrúhlych 90° záhlbov bez vibrácií.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka