{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10,4 mm | |
Povrchová úprava | AlTiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M5 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 2,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150393 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406277178 | |
Číslo výrobcu | 150393 10,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° 10,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
37,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
697 kus/y s okamžitým dodaním
38,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
18,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
19,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Povrchová úprava | AlTiCN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | modrá | zelená | bez | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 107 mm | 50 mm |
Tolerancia stopky | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |