{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 6 mm | |
Povrchová úprava | AlTiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 1,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150393 6 | |
EAN/GTIN | 4062406277123 | |
Číslo výrobcu | 150393 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
32,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
17,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | AlTiCN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Tolerancia stopky | h9 | h9 | h9 | h9 |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS |