{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 15 mm | |
Povrchová úprava | AlTiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 3,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150393 15 | |
EAN/GTIN | 4062406277208 | |
Číslo výrobcu | 150393 15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
50,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
22,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
50,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
25,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | bez | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |