{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 31 mm | |
Povrchová úprava | AlTiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150393 31 | |
EAN/GTIN | 4062406277253 | |
Číslo výrobcu | 150393 31 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° 31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
118,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
61,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
478 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
131,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním
69,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Celková dĺžka L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobná norma | DIN 335 C |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |