{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M5 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150152 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197716972 | |
Číslo výrobcu | 150152 10,4 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 10,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
18,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 233 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
33,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
972 kus/y s okamžitým dodaním
11,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
893 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
564 kus/y s okamžitým dodaním
35,36 €
21,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
827 kus/y s okamžitým dodaním
38,79 €
23,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
19,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
18,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | zelená | bez | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |