{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 20,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,5 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M10 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150152 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197717030 | |
Číslo výrobcu | 150152 20,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 20,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
30,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
867 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
89,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
36,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 |
Tolerancia stopky | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |