{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 31 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150182 31 | |
EAN/GTIN | 4062406524333 | |
Číslo výrobcu | 150182 31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90° 31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
67,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
112,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 31 | 31 |
Farebný krúžok | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 71 | 71 |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | nerovnaké |