Kužeľový záhlbník 90° 31

Č. pol.: 150180 31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
664 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 31 mm
Povrchová úprava TiN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 4,2 mm
Celková dĺžka L 71 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 M16
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,2 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150180 31
EAN/GTIN 4045197086013
Číslo výrobcu 150180 31

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
38
Oceľ < 500 N/mm²
P
34
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
Cenovo prijateľné vyhotovenie, lepší výkon vďaka povrchovej úprave.

Použitie:

Presný kužeľový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kužeľových zahĺbení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kužeľový záhlbník 90° 31

Kužeľový záhlbník 90° 31

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
664 kus/y s okamžitým dodaním
66,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
117,00 €
Povrchová úprava TiN TiCN AlTiCN
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 M16 M16 M16
Vnútorné chladenie nie nie nie
Tolerancia stopky h9 h9 h9
Rezný materiál HSS HSS E HSS E
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka