{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150180 8 | |
EAN/GTIN | 4045197085894 | |
Číslo výrobcu | 150180 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kužeľový záhlbník 90° 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
480 kus/y s okamžitým dodaním
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
30,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 50 | 50 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |