{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 31 mm | |
Povrchová úprava | AlTiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150389 31 | |
EAN/GTIN | 4062406073350 | |
Číslo výrobcu | 150389 31 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením 90° 31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
117,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním
66,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlTiCN | TiN | TiCN |
Farebný krúžok | modrá | zelená | modrá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia stopky | h9 | h9 | h9 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 | 4,2 | 4,2 |