Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením 90° 20,5

Č. pol.: 150389 20,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS E
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 20,5 mm
Povrchová úprava AlTiCN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 3,5 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 M10
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok modrá
⌀ predvŕtania 3,5 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150389 20,5
EAN/GTIN 4062406073336

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
53
Alu (krátke rezanie)
N
40
Hliník > 10 % si
N
35
Oceľ < 500 N/mm²
P
55
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
Oceľ < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky záhlbníky s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.
Špeciálna geometria s rovnakou roztečou a koordinovanou prípravou reznej hrany.
Novo vyvinutý povlak AlTiCN, najmä na nehrdzavejúce ocele.

Použitie:

Presný záhlbník na výrobu presných, okrúhlych 90° záhlbov bez vibrácií.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka