{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Rozdeľte rezné hrany zapustenia | nerovnaké | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 C | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 5 mm | |
Pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerancia hriadeľa | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Series (Séria) | Pro Steel | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150182 6 | |
EAN/GTIN | 4062406523695 | |
Číslo výrobcu | 150182 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presný kužeľovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90°, TiAlN, Vonkajšie ⌀ Dc: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
24,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním
30,47 €
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Štandard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia hriadeľa | h9 | h9 | h9 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |