{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 31 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 71 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150170 31 | |
EAN/GTIN | 4045197085672 | |
Číslo výrobcu | 150170 31 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, TiAlN, Vonkajšie ⌀ Dc: 31mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
128,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním
58,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
907 kus/y s okamžitým dodaním
40,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
584 kus/y s okamžitým dodaním
66,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
61,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
112,84 €
69,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
582 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
71,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
69,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
66,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |