{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150170 6 | |
EAN/GTIN | 4045197301314 | |
Číslo výrobcu | 150170 6 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, TiAlN, Vonkajšie ⌀ Dc: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
24,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
499 kus/y s okamžitým dodaním
11,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním
8,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
15,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním
30,47 €
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
20,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
17,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
15,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Celková dĺžka L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Valcová stopka s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopky Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | 0,09 mm/ot. | 0,09 mm/ot. | 0,09 mm/ot. | 0,09 mm/ot. | 0,1 mm/ot. | 0,1 mm/ot. | 0,09 mm/ot. | 0,09 mm/ot. |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |