{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet záhlbníkov | 6 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150315 6 | |
EAN/GTIN | 4045197365026 | |
Číslo výrobcu | 150315 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Sada kužeľových záhlbníkov č. 150170 v kazete 90°, TiAlN, Počet záhlbníkov: 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
217,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
379 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
367 kus/y s okamžitým dodaním
73,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
134,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet záhlbníkov | 6 | 6 | 6 | 6 |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiN |
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | zelená |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |