{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 11,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150170 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197301345 | |
Číslo výrobcu | 150170 11,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník 90° 11,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
34,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním
22,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 11,5 | 11,5 |
Farebný krúžok | zelená | zelená |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |