{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 16,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150170 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085641 | |
Číslo výrobcu | 150170 16,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník 90° 16,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
45,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
846 kus/y s okamžitým dodaním
48,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
71,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
24,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 60 | 60 | 111 | 60 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 | 90 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |