{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 16,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | |
Celková dĺžka L | 111 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
⌀ predvŕtania | 3,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150377 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197868015 | |
Číslo výrobcu | 150377 16,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník, dlhý 90° 16,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
71,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
45,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 134 kus/y s okamžitým dodaním
48,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
321 kus/y s okamžitým dodaním
24,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 111 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Norma | Výrobná norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancia stopky | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |