{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet záhlbníkov | 6 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150375 6 | |
EAN/GTIN | 4045197912220 | |
Číslo výrobcu | 150375 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava presných kužeľovitých záhlbníkov, dlhých, č. 150377 s kazetou 90° 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
366,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
124,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet záhlbníkov | 6 | 6 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | bez |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Norma | Výrobná norma | DIN 335 C |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | nerovnaké |