{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10,4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M5 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
⌀ predvŕtania | 2,5 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150377 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197867599 | |
Číslo výrobcu | 150377 10,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník, dlhý 90° 10,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
60,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
33,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
844 kus/y s okamžitým dodaním
35,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
18,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Celková dĺžka L | 107 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |