Stopková závitová fréza GARANT Master TM, AlTiN, G: G1/16

Č. pol.: 139706 G1/16
Nový produkt

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: VHM
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master TM
Veľkosť závitu G1/16
Povrchová úprava AlTiN
Druh závitu G; G-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál VHM
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stúpanie závitov 0,91 mm
Chodov na palec 28
Menovité -⌀ DC 5,95 mm
Dĺžka britov Lc 15,87 mm
Dĺžka stopky Ls 38,7 mm
Celková dĺžka L 64 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Počet zubov Z 4
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Použitie s vonkajšími závitmi až 2×D pri skrutkovom otvore
Členenie britov nerovnaké
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný a vonkajší
Hĺbka závitu 15,87 mm
Druh produktu Závitové frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139706 G1/16
EAN/GTIN 4067263126904
Číslo výrobcu 139706 G1/16

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Nerovnomerným rozložením rezných hrán sa dosiahne mimoriadne hladký chod a odolnosť náradia.
Novovyvinutá univerzálna geometria a vysokovýkonná povrchová úprava na použitie v širokom spektre materiálov.
  • Výrazne znížené vibrácie v dôsledku nerovnomerného rozloženia rezu.
  • Zvýšený počet rezných hrán.
  • HiPIMS náter na báze AlTiN najnovšej generácie.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom). Vhodné pre vnútorný a vonkajší závit.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 139706 + 129100 HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 139706 + 129100 HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master TM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka